SICK - SIK6036580 OD2-P30W04I0 - 6036580

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore assiale
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Classe di protezione componenti - Classe di protezione 3
Tensione di alimentazione - 12...12 V
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
7449077499929
Codice prodotto
SIK6036580
Cod. produttore
6036580
Produttore
SIK
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore assiale
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 3
Tensione di alimentazione:
12...12 V
Grado di protezione (IP):
IP67
Classe di protezione del laser:
Classe 2
Tipo di tensione:
DC
Temperatura ambiente:
-10...-10 °C
Materiale (del corpo):
Plastica


