AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK6036614 OD2-P85W20U0 - 6036614

SICK
copiacopia
SICK - SIK6036614 OD2-P85W20U0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore assiale

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Classe di protezione componenti - Classe di protezione 3

  • Tensione di alimentazione - 18...18 V

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070457353

Codice prodotto

SIK6036614

Cod. produttore

6036614

Produttore

SIK

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore assiale

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 3

Tensione di alimentazione:

18...18 V

Grado di protezione (IP):

IP67

Classe di protezione del laser:

Classe 2

Tipo di tensione:

DC

Temperatura ambiente:

-10...-10 °C

Materiale (del corpo):

Plastica

OD2-P85W20U0. SENSORI DI MISURA DIPLACEMENT. Uscita analogica 1 x 0 V ... 10 V (> 10 kO). Campo di misura 65 mm ... 105 mm. Risoluzione 10 µm. Riproducibilità 30 µm. Linearità ± 40 µm. Tempo di risposta 1 ms / 10 ms / 35 ms. Frequenza di misurazione 2 kHz. Sorgente luminosa Laser rosso