SICK - SIK6036639 OD2-N250W150C0 - 6036639
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore assiale
Tipo di uscita di commutazione - NPN
Classe di protezione componenti - Classe di protezione 3
Tensione di alimentazione - 12...12 V
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
7449072570340
Codice prodotto
SIK6036639
Cod. produttore
6036639
Produttore
SIK
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore assiale
Tipo di uscita di commutazione:
NPN
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 3
Tensione di alimentazione:
12...12 V
Grado di protezione (IP):
IP67
Classe di protezione del laser:
Classe 2
Tipo di tensione:
DC
Temperatura ambiente:
-10...-10 °C
Materiale (del corpo):
Plastica


