AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK6036841 WFL120-95B416 - 6036841

SICK
copiacopia
SICK - SIK6036841 WFL120-95B416

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Corrente max. di uscita - 100 mA

  • Profondità della forcella - 95 mm

  • Larghezza del sensore - 10 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M8

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075006983

Codice prodotto

SIK6036841

Cod. produttore

6036841

Produttore

SIK

Grado di protezione (IP):

IP65

Corrente max. di uscita:

100 mA

Profondità della forcella:

95 mm

Larghezza del sensore:

10 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M8

Tipo di uscita di commutazione:

PNP / NPN

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 3

Altezza del sensore:

158.5 mm

Lunghezza del sensore:

110 mm

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza/assenza di luce

Materiale (del corpo):

Metallo

Tempo di reazione:

0.1 ms

Frequenza di commutazione:

10000 Hz

Tipo di tensione:

DC

Classe di protezione del laser:

Classe 1

Lunghezza d'onda del sensore:

670 nm

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Temperatura ambiente:

-20...-20 °C

WFL120-95B416. SENSORI A FORCELLA. Dimensioni (L x H x P) 10 mm x 158,5 mm x 110 mm. Principio di funzionamento Principio di rilevamento ottico. Punto di emissione luminosa Forma a forcella.Ampiezza forcella 120 mm. Profondità forcella 95 mmOggetto piùpiccolo rilevabile (MDO) 0,05 mm. Sorgente luminosa Laser, luce rossa visibile. Lunghezza d'onda: 670 nm