SICK - SIK6036916 UM30-211113 ULTR - 6036916

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449070340310
Codice prodotto
SIK6036916
Cod. produttore
6036916
Produttore
SIK
UM30-211113. SENSORI AD ULTRASUONI. Campo di lavoro, distanza limite 30 mm ... 250 mm, 350 mm. Risoluzione ≥ 0,18 mm. Tempo di risposta 32 ms. Tempo di uscita 8 ms. Frequenza degli ultrasuoni (tipica) 320 kHz. Teach-in dell'uscita analogica, si può parametrizzare l'uscita analogica, si può invertire l'uscita analogica, Commutazione automatica tra uscita di corrente e di tensione, Compensazione della temperatura, Sincronizzazione fino a 10 sensori, Multiplexer: nessuna interferenza reciproca fino a 10 sensori, Filtro di misurazione regolabile: filtro del valore di misurazione, spessore del filtro, sensibilità regolabile, schermatura del primo piano e zona di rilevamento, Spegnimento del display, Resettare sull'impostazione di consegna. Forma costruttiva Cilindrico. Materiale della custodia Ottone nichelato, PBT. Display: TPU. Convertitore di commutazione: poliuretano espanso, resina epossidica con percentuali di vetro. Tipo di connessione Connettore maschio, M12, 5 poli. Display Display a LED, 2 x LED. Peso 150 g. Uscita di emissione Diritta


