SICK - SIK6037480 VTF180-2P42417 - 6037480

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente max. di uscita - 100 mA
Campo di rilevamento nominale - 100 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Max. Campo di rilevamento - 1 mm
Procedura di impostazione - Regolazione manuale
Confezione
1 PZ
EAN
7449075765637
Codice prodotto
SIK6037480
Cod. produttore
6037480
Produttore
SIK
Corrente max. di uscita:
100 mA
Campo di rilevamento nominale:
100 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Max. Campo di rilevamento:
1 mm
Procedura di impostazione:
Regolazione manuale
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Triangolazione:
Soppressione dello sfondo
Segnalazione di preavaria:
no
Con funzione timer:
no
Tipo di custodia:
Cilindro liscio
Riflettore incluso:
no
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Uscita analogica 0 V ... 10 V:
no
Larghezza del sensore:
18 mm
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica -10 V ... +10 V:
no
Con altra uscita analogica:
no
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 3
Con interfaccia di comunicazione analogica:
no
Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Con interfaccia di comunicazione CANOpen:
no
Frequenza di commutazione:
1000 Hz
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza del sensore:
69.8 mm
Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:
no
Tipo di luce:
Luce rossa non polarizzata
Tempo di reazione:
0.5 ms
Con interfaccia di comunicazione Ethernet:
no
Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 422:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 485:
no
Con interfaccia di comunicazione SSD:
no
Con interfaccia di comunicazione SSI:
no
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
1
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:
0
Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:
0
Numero di uscite a contatto di sicurezza:
0
Tipo di funzione di commutazione:
Altri
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Diametro del sensore:
8 mm
Altezza del sensore:
18 mm
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza/assenza di luce
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Temperatura ambiente:
-25...-25 °C
Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:
no
Classe di protezione del laser:
Nessuno
Lunghezza d'onda del sensore:
645 nm
Area del punto luminoso:
8 mm²
Con blocco di ravvio:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no


