SICK - SIK6037488 VTE180-2P42487 - 6037488

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449072767443
Codice prodotto
SIK6037488
Cod. produttore
6037488
Produttore
SIK
VTE180-2P42487. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico energetico, energetico. Punto di emissione luminosa Cilindrico, assiale. Lunghezza 69,8 mm. Diametro filettatura (Housing) M18 x 1. Asse ottico Assiale. Distanza max. di rilevamento 1 mm ... 1.100 mm. Distanza di rilevamento 1 mm ... 800 mm. Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa LED. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 30 mm (800 mm). Fascio di luce Circa 1,2°. Lunghezza d'onda: 645 nm.Impostazione Potenziometro, 270° (Distanza di rilevamento). Uscita di commutazione PNP. di connessione Connettore maschio M12, 4 poli


