SICK - SIK6037664 UM30-211112 ULTR - 6037664

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449076158834
Codice prodotto
SIK6037664
Cod. produttore
6037664
Produttore
SIK
UM30-211112. SENSORI AD ULTRASUONI. Campo di lavoro, distanza limite 30 mm ... 250 mm, 350 mm. Risoluzione ≥ 0,18 mm. Tempo di risposta 32 ms. Frequenza di commutazione 25 Hz. Tempo di uscita 8 ms. Frequenza degli ultrasuoni (tipica) 320 kHz Uscita di commutazione 2 x PNP (200 mA). Ingresso multifunzione (MF) 1 x MF. Isteresi 3 mm. Forma costruttiva Cilindrico. Materiale della custodia Ottone nichelato, PBT. Display: TPU. Convertitore di commutazione: poliuretano espanso, resina epossidica con percentuali di vetro. Tipo di connessione Connettore maschio, M12, 5 poli. Display Display a LED, 2 x LED. Peso 150 g. Uscita di emissione Diritta


