SICK - SIK6037668 UM30-215112 ULTR - 6037668

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449077875600
Codice prodotto
SIK6037668
Cod. produttore
6037668
Produttore
SIK
UM30-215112. SENSORI AD ULTRASUONI. Campo di lavoro, distanza limite 600 mm ... 6.000 mm, 8.000 mm. Risoluzione ≥ 0,18 mm. Tempo di risposta 240 ms. Frequenza di commutazione 3 Hz. Tempo di uscita 60 ms. Frequenza degli ultrasuoni (tipica) 80 kHz. Uscitadi commutazione 2 x PNP (200 mA). Ingresso multifunzione (MF) 1 x MF. Isteresi 100 m. Tipo di connessione Connettore maschio, M12, 5 poli. Display Display a LED, 2 x LED. Peso 270 g. Uscita di emissione Diritta


