SICK - SIK6037677 UM30-214114 ULTR - 6037677

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449076158940
Codice prodotto
SIK6037677
Cod. produttore
6037677
Produttore
SIK
UM30-214114. SENSORI AD ULTRASUONI. Campo di lavoro, distanza limite 350 mm ... 3.400 mm, 5.000 mm. Risoluzione = 0,18 mm. Tempo di risposta 180 ms. Frequenza di commutazione 4 Hz. Tempo di uscita 43 ms. Frequenza degli ultrasuoni (tipica) 120 kHz Uscitadi commutazione 2 x NPN (200 mA). Ingresso multifunzione (MF) 1 x MF. Isteresi 50 mm. Forma costruttiva Cilindrico. Materiale della custodia Ottone nichelato, PBT. Display: TPU. Convertitore di commutazione: poliuretano espanso, resina epossidica con percentuali di vetro. Tipo di connessione Connettore maschio, M12, 5 poli. Display Display a LED, 2 x LED. Peso 210 g. Uscita di emissione Diritta


