SICK - SIK6037832 WFM120-120P321 - 6037832

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Corrente max. di uscita - 100 mA
Profondità della forcella - 124 mm
Larghezza del sensore - 10 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M8
Confezione
1 PZ
EAN
7449075006990
Codice prodotto
SIK6037832
Cod. produttore
6037832
Produttore
SIK
Grado di protezione (IP):
IP67
Corrente max. di uscita:
100 mA
Profondità della forcella:
124 mm
Larghezza del sensore:
10 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M8
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 3
Altezza del sensore:
140 mm
Lunghezza del sensore:
141.8 mm
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in assenza di luce
Materiale (del corpo):
Metallo
Tempo di reazione:
0.125 ms
Frequenza di commutazione:
4000 Hz
Tipo di tensione:
DC
Tipo di luce:
Luce rossa non polarizzata
Temperatura ambiente:
-10...-10 °C


