AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK6037834 WFM120-120N321 - 6037834

SICK
copiacopia
SICK - SIK6037834 WFM120-120N321

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Corrente max. di uscita - 100 mA

  • Profondità della forcella - 124 mm

  • Larghezza del sensore - 10 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M8

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076159107

Codice prodotto

SIK6037834

Cod. produttore

6037834

Produttore

SIK

Grado di protezione (IP):

IP67

Corrente max. di uscita:

100 mA

Profondità della forcella:

124 mm

Larghezza del sensore:

10 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M8

Tipo di uscita di commutazione:

NPN

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 3

Altezza del sensore:

140 mm

Lunghezza del sensore:

141.8 mm

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in assenza di luce

Materiale (del corpo):

Metallo

Tempo di reazione:

0.125 ms

Frequenza di commutazione:

4000 Hz

Tipo di tensione:

DC

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Temperatura ambiente:

-10...-10 °C

WFM120-120N321. SENSORI A FORCELLA. Dimensioni (L x H x P) 10 mm x 140 mm x 141,8 mm. Principio di funzionamento Principio di rilevamento ottico. Punto di emissione luminosa Forma a forcella. Ampiezza forcella 120 mm. Profondità forcella 124 mm. Oggetto più piccolo rilevabile (MDO) 0,8 mm. Sorgente luminosa LED, luce rossa visibile. Impostazione Nessuno. Funzione di commutazione Funzionamento dark on. Uscita di commutazione NPN