AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK6038602 IH03-0B6PS-VR1 INDU - 6038602

SICK
copiacopia
SICK - SIK6038602 IH03-0B6PS-VR1 INDU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 0.6 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo con connettore

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022127265

Codice prodotto

SIK6038602

Cod. produttore

6038602

Produttore

SIK

Distanza di commutazione:

0.6 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo con connettore

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto NO

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di tensione:

DC

Diametro del sensore:

3 mm

Lunghezza del sensore:

22 mm

Tensione di alimentazione:

10...10 V

Frequenza di commutazione:

5000 Hz

IH03-0B6PS-VR1. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma monoscocca. Struttura custodia Forma costruttiva standardDiametro Ø 3 mm. Distanza di commutazione Sn 0,6 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 0,486 mm. Montaggio in metallo A livello. Frequenza di commutazione 5.000 Hz. Tipo di connessione Cavo con connettore maschio M8, a 3 poli, con raccordo zigrinato, 0,2 m. Uscita di commutazione PNP. Funzione di uscita N/O. Dotazione elettrica DC 3 fili