AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK6039097 WLL180T-M432 - 6039097

SICK
copiacopia
SICK - SIK6039097 WLL180T-M432

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP50

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Classe di protezione componenti - Classe di protezione 3

  • Frequenza di commutazione - 62.5 Hz

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076159176

Codice prodotto

SIK6039097

Cod. produttore

6039097

Produttore

SIK

Grado di protezione (IP):

IP50

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 3

Frequenza di commutazione:

62.5 Hz

Tipo di tensione:

DC

Larghezza dell'amplificatore:

10.5 mm

Altezza dell'amplificatore:

34.6 mm

Lunghezza dell'amplificatore:

71.9 mm

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Tipo di luce:

Luce rossa polarizzata

Temperatura ambiente:

55...55 °C

Materiale (del corpo):

Plastica

Materiale della guaina del cavo:

PVC (Polivinilcloruro)

WLL180T-M432. SENSORI A FIBRA OTTICA E CONDUTTORI OTTICI. Tipo di dispositivo Unità principale. Tipologia di sensore Sensore a fibra ottica. Dimensioni (L x H x P) 10,5 mm x 34,6 mm x 71,9 mm. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Distanza max. di rilevamento 0 m ... 20 m, Sistema a sbarramento. Distanza di rilevamento 0 mm ... 1.400 mm, Sistema di rilevamento. Uscita di commutazione PNP. Tipo di connessione Cavo, 4 fili, 2 m