SICK - SIK6039619 WLL180T-N474 - 6039619

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP50
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M8
Tipo di uscita di commutazione - NPN
Classe di protezione componenti - Classe di protezione 3
Frequenza di commutazione - 62.5 Hz
Confezione
1 PZ
EAN
7449076159268
Codice prodotto
SIK6039619
Cod. produttore
6039619
Produttore
SIK
Grado di protezione (IP):
IP50
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M8
Tipo di uscita di commutazione:
NPN
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 3
Frequenza di commutazione:
62.5 Hz
Tipo di tensione:
DC
Larghezza dell'amplificatore:
10.5 mm
Altezza dell'amplificatore:
34.6 mm
Lunghezza dell'amplificatore:
71.9 mm
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Tipo di luce:
Luce infrarossa
Temperatura ambiente:
55...55 °C
Materiale (del corpo):
Plastica