AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK6039746 BCG05-L1KM01PP - 6039746

SICK
copiacopia
SICK - SIK6039746 BCG05-L1KM01PP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079723107

Codice prodotto

SIK6039746

Cod. produttore

6039746

Produttore

SIK

BCG05-L1KM01PP. La struttura snella della famiglia di prodotti EcoLine è ideale per condizioni di spazio limitato. La modularità consente una vasta scelta di lunghezza di misura, interfacce ed encoder. Grazie alla molla integrata nel tamburo e all'adattamento senza giunti vengono garantite elevata precisione e stabilità. Lo speciale ugello di uscita protegge la fune di misura dai danni causati da vibrazioni. L'intuitiva funzione teach-in nelle varianti analogiche facilita ulteriormente l'integrazione delsistema. Interfaccia elettrica 0 V ... 10 V, Analogico. Tipo di connessione Cavo, a 3 fili, radiale, 1,5 m