AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK6041660 UP56-213118 ULTRA - 6041660

SICK
copiacopia
SICK - SIK6041660 UP56-213118 ULTRA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072604137

Codice prodotto

SIK6041660

Cod. produttore

6041660

Produttore

SIK

UP56-213118. SENSORI DI MISURAZIONE DEL LIVELLO DI RIEMPIMENTO. Fluido Liquidi, Materiale sfuso. Tipo di rilevamento Soglia, continuo. Distanza di lavoro nel contenitore 200 mm ... 1.300 mm. Distanza di lavoro nel tubo d'immersione 200 mm ... 5.000 mm. Risoluzione ≤ 0,18 mm. Tempo di risposta ≤ 180 ms. Tipo di allacciamento Connettore circolare M12 x 1, 5 poli. Isteresi 20 mm. Materiale della custodia Acciaio inox 1.4571, PBT, TPU