SICK - SIK6041662 UP56-212112 ULTRA - 6041662

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449076075926
Codice prodotto
SIK6041662
Cod. produttore
6041662
Produttore
SIK
UP56-212112. SENSORI DI MISURAZIONE DEL LIVELLO DI RIEMPIMENTO. Fluido Liquidi, Materiale sfuso. Tipo di rilevamento Soglia, continuo. Distanza di lavoro nel contenitore 85 mm ... 350 mm. Distanza di lavoro nel tubo d'immersione 85 mm ... 1.500 mm. Risoluzione ≤ 0,18 mm. Tempo di risposta ≤ 84 ms. Tipo di allacciamento Connettore circolare M12 x 1, 5 poli. Segnale d'uscita 2 x PNP. Isteresi 5 mm. Segnale di tensione alto (HIGH) Uv –3 V, Ritardo disponibilità ≤ 300 ms.


