SICK - SIK6041663 UP56-213112 ULTRA - 6041663

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449076075933
Codice prodotto
SIK6041663
Cod. produttore
6041663
Produttore
SIK
UP56-213112. SENSORI DI MISURAZIONE DEL LIVELLO DI RIEMPIMENTO. Fluido Liquidi, Materiale sfuso. Tipo di rilevamento Soglia, continuo. Distanza di lavoro nel contenitore 200 mm ... 1.300 mm. Distanza di lavoro nel tubo d'immersione 200 mm ... 5.000 mm. Tipo di allacciamento Connettore circolare M12 x 1, 5 poli. Segnale d'uscita 2 x PNP. Insteresi 20 mm. Segnale di tensione alto (HIGH) Uv –3 V. Ritardo disponibilità ≤ 300 ms


