AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK6041693 UP56-214118 ULTRA - 6041693

SICK
copiacopia
SICK - SIK6041693 UP56-214118 ULTRA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076453267

Codice prodotto

SIK6041693

Cod. produttore

6041693

Produttore

SIK

UP56-214118. SENSORI DI MISURAZIONE DEL LIVELLO DI RIEMPIMENTO. Fluido Liquidi, Materiale sfuso. Tipo di rilevamento Soglia, continuo. Distanza di lavoro nel contenitore 350 mm ... 3.400 mm. Distanza di lavoro nel tubo d'immersione 350 mm ... 8.000 mm. Tempo di risposta ≤ 240 ms. Tipo di allacciamento Connettore circolare M12 x 1, 5 poli. Isteresi 50 mm