SICK - SIK6041806 VTE180-2P41142 - 6041806

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente max. di uscita - 100 mA
Grado di protezione (IP) - IP67
Max. Campo di rilevamento - 350 mm
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Tipo di custodia - Cilindro liscio
Confezione
1 PZ
EAN
7449074009763
Codice prodotto
SIK6041806
Cod. produttore
6041806
Produttore
SIK
Corrente max. di uscita:
100 mA
Grado di protezione (IP):
IP67
Max. Campo di rilevamento:
350 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di custodia:
Cilindro liscio
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza/assenza di luce
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
18 mm
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 3
Materiale (del corpo):
Metallo
Tipo di luce:
Luce rossa polarizzata
Larghezza del sensore:
18 mm
Altezza del sensore:
62.5 mm
Lunghezza del sensore:
18 mm
Tempo di reazione:
0.5 ms
Frequenza di commutazione:
1000 Hz
Lunghezza d'onda del sensore:
645 nm
Materiale della guaina del cavo:
PVC (Polivinilcloruro)
Temperatura ambiente:
-25...-25 °C


