SICK - SIK6042017 IQ04-1B5PSKW2S INDU - 6042017
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 1.5 mm
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di tensione - DC
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
7449078769090
Codice prodotto
SIK6042017
Cod. produttore
6042017
Produttore
SIK
Distanza di commutazione:
1.5 mm
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di tensione:
DC
Materiale (del corpo):
Plastica
Lunghezza del sensore:
4 mm
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Tensione di alimentazione:
10...10 V
Larghezza del sensore:
8 mm
Altezza del sensore:
16 mm
Frequenza di commutazione:
600 Hz


