AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK6042043 IQ20-07BPSDP0S INDU - 6042043

SICK
copiacopia
SICK - SIK6042043 IQ20-07BPSDP0S INDU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 7 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo con connettore

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072645024

Codice prodotto

SIK6042043

Cod. produttore

6042043

Produttore

SIK

Distanza di commutazione:

7 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo con connettore

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto NO

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di tensione:

DC

Materiale (del corpo):

Metallo

Lunghezza del sensore:

8 mm

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Tensione di alimentazione:

10...10 V

Larghezza del sensore:

20 mm

Altezza del sensore:

32 mm

Frequenza di commutazione:

150 Hz