AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK6042046 IQ25-05BPSDU2S INDU - 6042046

SICK
copiacopia
SICK - SIK6042046 IQ25-05BPSDU2S INDU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 5 mm

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di tensione - DC

  • Materiale (del corpo) - Metallo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079450218

Codice prodotto

SIK6042046

Cod. produttore

6042046

Produttore

SIK

Distanza di commutazione:

5 mm

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto NO

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di tensione:

DC

Materiale (del corpo):

Metallo

Lunghezza del sensore:

10 mm

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Tensione di alimentazione:

10...10 V

Larghezza del sensore:

25 mm

Altezza del sensore:

50 mm

Frequenza di commutazione:

500 Hz

IQ25-05BPSDU2S. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing A forma di parallelepipedo. Dimensioni (L x H x P) 25 mm x 50 mm x 10 mm. Distanza di commutazione Sn 5 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 4,05 mm. Montaggio in metallo A livelloFrequenza di commutazione 500 Hz. Tipo di connessione Cavo, a 3 fili, 2 m. Uscita di commutazione PNP. Funzione di uscita N/ODotazione elettrica DC 3 fili