AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK6042773 CABLE,FEMA/STRIP - 6042773

SICK
copiacopia
SICK - SIK6042773 CABLE,FEMA/STRIP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075125233

Codice prodotto

SIK6042773

Cod. produttore

6042773

Produttore

SIK

Cavo di collegamento M12 (connettore femmina aperto). Connettori e cavi. ACCESSORI. Gruppo di accessori Connettori e caviFamiglia di accessori Cavi di collegamento con connettore femmina. Tipo di collegamento testa A Connettore femmina, M12, 17 poli, diritta. Tipo di collegamento testa B Cavo. Tipo di connessione Estremità cavo libera, scoperta. Materiale, connettore a spina TPUColore, connettore a spina Nero. Materiale, dado zigrinato CuZn, nichelato. Cavo 5 m, A 17 fili, non schermato, PUR, senza alogeno