AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK6043818 VTE180-2P41149 - 6043818

SICK
copiacopia
SICK - SIK6043818 VTE180-2P41149

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente max. di uscita - 100 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Max. Campo di rilevamento - 350 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Tipo di custodia - Cilindro liscio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075802165

Codice prodotto

SIK6043818

Cod. produttore

6043818

Produttore

SIK

Corrente max. di uscita:

100 mA

Grado di protezione (IP):

IP67

Max. Campo di rilevamento:

350 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Tipo di custodia:

Cilindro liscio

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza/assenza di luce

Tipo di tensione:

DC

Diametro del sensore:

18 mm

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 3

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di luce:

Luce rossa polarizzata

Larghezza del sensore:

18 mm

Altezza del sensore:

76.5 mm

Lunghezza del sensore:

18 mm

Tempo di reazione:

0.5 ms

Frequenza di commutazione:

1000 Hz

Lunghezza d'onda del sensore:

645 nm

Materiale della guaina del cavo:

PVC (Polivinilcloruro)

Temperatura ambiente:

-25...-25 °C

VTE180-2P41149. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico energetico, background blanking. Punto di emissione luminosa Cilindrico, radiale. Lunghezza 76,5 mm. Asse ottico Radiale. Distanza max. di rilevamento 1 mm ... 450 mm. Distanza di rilevamento 1 mm ... 400 mm. Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa LED. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 20 mm (400 mm). Fascio di luce Circa 1,5°. Lunghezza d'onda: 645 nm. Impostazione Potenziometro, 270°(Distanza di rilevamento). Uscita di commutazione PNP. Tipo di connessione Cavo, 4 fili, 2 m