AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK6043823 VTE180-2P42484 - 6043823

SICK
copiacopia
SICK - SIK6043823 VTE180-2P42484

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente max. di uscita - 100 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Max. Campo di rilevamento - 650 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Tipo di custodia - Cilindro liscio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075802219

Codice prodotto

SIK6043823

Cod. produttore

6043823

Produttore

SIK

Corrente max. di uscita:

100 mA

Grado di protezione (IP):

IP67

Max. Campo di rilevamento:

650 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di custodia:

Cilindro liscio

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza/assenza di luce

Tipo di tensione:

DC

Diametro del sensore:

18 mm

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 3

Materiale (del corpo):

Metallo

Tipo di luce:

Luce rossa polarizzata

Larghezza del sensore:

18 mm

Altezza del sensore:

83.8 mm

Lunghezza del sensore:

18 mm

Tempo di reazione:

0.5 ms

Frequenza di commutazione:

1000 Hz

Lunghezza d'onda del sensore:

645 nm

Temperatura ambiente:

-25...-25 °C

VTE180-2P42484. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico energetico. Punto di emissione luminosa Cilindrico, radiale. Lunghezza 83,8 mm. Asse ottico Radiale. Distanza max. di rilevamento 1 mm ... 900 mm. Distanza di rilevamento 1 mm ... 650 mm. Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa LED. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 30 mm (800 mm). Fascio di luce Circa 1,2°. Lunghezza d'onda: 645 nm. Impostazione Potenziometro, 270° (Distanza di rilevamento). Uscita di commutazione PNP. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 4 poli