SICK - SIK6043835 VL180-2N41138 - 6043835

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max. Campo di rilevamento - 5500 mm
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Tipo di uscita di commutazione - NPN
Grado di protezione (IP) - IP67
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
7449075802301
Codice prodotto
SIK6043835
Cod. produttore
6043835
Produttore
SIK
Max. Campo di rilevamento:
5500 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di uscita di commutazione:
NPN
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di tensione:
DC
Tipo di custodia:
Cilindro liscio
Campo di rilevamento nominale:
50 mm
Corrente max. di uscita:
100 mA
Materiale (del corpo):
Plastica
Tempo di reazione:
0.5 ms
Temperatura ambiente:
-25...-25 °C
Tipo di luce:
Luce rossa non polarizzata
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza/assenza di luce
Frequenza di commutazione:
1000 Hz
Classe di protezione del laser:
Altri
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 3
Larghezza del sensore:
18 mm
Altezza del sensore:
18 mm
Lunghezza del sensore:
76.9 mm
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Lunghezza d'onda del sensore:
645 nm


