AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK6043851 VSE180-2N41139 - 6043851

SICK
copiacopia
SICK - SIK6043851 VSE180-2N41139

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Campo di rilevamento nominale - 19000 mm

  • Corrente max. di uscita - 100 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Max. Campo di rilevamento - 25000 mm

  • Tipo di custodia - Cilindro liscio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075802387

Codice prodotto

SIK6043851

Cod. produttore

6043851

Produttore

SIK

Campo di rilevamento nominale:

19000 mm

Corrente max. di uscita:

100 mA

Grado di protezione (IP):

IP67

Max. Campo di rilevamento:

25000 mm

Tipo di custodia:

Cilindro liscio

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Tipo di uscita di commutazione:

NPN

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 3

Temperatura ambiente:

-25...-25 °C

Tipo di luce:

Luce rossa polarizzata

Larghezza del sensore:

18 mm

Diametro del sensore:

18 mm

Altezza del sensore:

18 mm

Lunghezza del sensore:

76.5 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Tempo di reazione:

0.5 ms

Frequenza di commutazione:

1000 Hz

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza d'onda del sensore:

645 nm

Area del punto luminoso:

1100 mm²

Materiale della guaina del cavo:

PVC (Polivinilcloruro)

VSE180-2N41139. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico a sbarramento. Punto di emissione luminosa Cilindrico, radiale. Lunghezza 76,5 mm. Asse ottico Radiale. Distanza max. di rilevamento 0 m ... 25 m. Distanza di rilevamento 0 m ... 19 m. Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa LED. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 1.100 mm (20 m). Fascio di luce Circa 5°.Lunghezza d'onda: 645 nmImpostazione Potenziometro, 270° (Sensibilità). Uscita di commutazione NPN