AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK6043919 WFS3-40P415 - 6043919

SICK
copiacopia
SICK - SIK6043919 WFS3-40P415

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Corrente max. di uscita - 100 mA

  • Profondità della forcella - 42 mm

  • Larghezza del sensore - 10 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M8

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076965142

Codice prodotto

SIK6043919

Cod. produttore

6043919

Produttore

SIK

Grado di protezione (IP):

IP65

Corrente max. di uscita:

100 mA

Profondità della forcella:

42 mm

Larghezza del sensore:

10 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M8

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 3

Altezza del sensore:

25 mm

Lunghezza del sensore:

64.3 mm

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza/assenza di luce

Materiale (del corpo):

Plastica

Tempo di reazione:

0.05 ms

Frequenza di commutazione:

10000 Hz

Tipo di tensione:

DC

Tipo di luce:

Luce infrarossa

Temperatura ambiente:

-20...-20 °C