SICK - SIK6044034 VSE180-2P32432 - 6044034

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Campo di rilevamento nominale - 20000 mm
Corrente max. di uscita - 100 mA
Grado di protezione (IP) - IP67
Max. Campo di rilevamento - 28000 mm
Tipo di custodia - Cilindro liscio
Confezione
1 PZ
EAN
7449075802554
Codice prodotto
SIK6044034
Cod. produttore
6044034
Produttore
SIK
Campo di rilevamento nominale:
20000 mm
Corrente max. di uscita:
100 mA
Grado di protezione (IP):
IP67
Max. Campo di rilevamento:
28000 mm
Tipo di custodia:
Cilindro liscio
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Tipo di uscita di commutazione:
Altri
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 3
Temperatura ambiente:
-25...-25 °C
Tipo di luce:
Luce rossa polarizzata
Larghezza del sensore:
18 mm
Diametro del sensore:
18 mm
Altezza del sensore:
18 mm
Lunghezza del sensore:
69.8 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Tempo di reazione:
0.5 ms
Frequenza di commutazione:
1000 Hz
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza d'onda del sensore:
645 nm
Area del punto luminoso:
1100 mm²


