SICK - SIK6044676 WTB250-2R1531 - 6044676

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Max. Campo di rilevamento - 100 mm
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Tipo di custodia - Parallelepipedo
Tipo di uscita di commutazione - Contatto relè
Confezione
1 PZ
EAN
7449076274466
Codice prodotto
SIK6044676
Cod. produttore
6044676
Produttore
SIK
Grado di protezione (IP):
IP67
Max. Campo di rilevamento:
100 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Tipo di uscita di commutazione:
Contatto relè
Larghezza del sensore:
20 mm
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 2
Materiale (del corpo):
Plastica
Frequenza di commutazione:
33 Hz
Tipo di tensione:
AC / DC
Lunghezza del sensore:
43.9 mm
Tempo di reazione:
15 ms
Altezza del sensore:
60 mm
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza di luce
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Temperatura ambiente:
-25...-25 °C
Area del punto luminoso:
30 mm²


