AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK6044680 WTB250-2P1141 - 6044680

SICK
copiacopia
SICK - SIK6044680 WTB250-2P1141

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente max. di uscita - 100 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Max. Campo di rilevamento - 150 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Tipo di custodia - Parallelepipedo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076274503

Codice prodotto

SIK6044680

Cod. produttore

6044680

Produttore

SIK

Corrente max. di uscita:

100 mA

Grado di protezione (IP):

IP67

Max. Campo di rilevamento:

150 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Larghezza del sensore:

20 mm

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 3

Materiale (del corpo):

Plastica

Frequenza di commutazione:

160 Hz

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza del sensore:

43.9 mm

Tempo di reazione:

3 ms

Tipo di funzione di commutazione:

Altri

Altezza del sensore:

65 mm

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza/assenza di luce

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Temperatura ambiente:

-25...-25 °C

Area del punto luminoso:

30 mm²

WTB250-2P1141. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico energetico, Soppressione dello sfondo (BGS). Dimensioni (L x H x P) 20 mm x 65 mm x 43,9 mm. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Distanzamax. di rilevamento 150 mm ... 500 mm. Distanza di rilevamento 150 mm ... 500 mm. Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa LED. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 30 mm (500 mm). Fascio di luce Circa 3°. Impostazione Potenziometro, 2 rotazioni 3) Potenziometro, 2 rotazioni. Uscita di commutazione PNP. Tipo di commutazione Funzionamento light on/dark on. Modalità di commutazione selezionabile Selezionabile attraverso cavo di controllo L/D. Tipo di connessione Cavo, 4 fili, 2 m. Materiale cavo PVC. Sezione conduttore 0,18 mm². Diametro cavo Ø 3,8 mm