AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK6044682 WTB250-2P2441 - 6044682

SICK
copiacopia
SICK - SIK6044682 WTB250-2P2441

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente max. di uscita - 100 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Max. Campo di rilevamento - 150 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Tipo di custodia - Parallelepipedo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076274510

Codice prodotto

SIK6044682

Cod. produttore

6044682

Produttore

SIK

Corrente max. di uscita:

100 mA

Grado di protezione (IP):

IP67

Max. Campo di rilevamento:

150 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Larghezza del sensore:

20 mm

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 3

Materiale (del corpo):

Plastica

Frequenza di commutazione:

160 Hz

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza del sensore:

43.9 mm

Tempo di reazione:

3 ms

Tipo di funzione di commutazione:

Altri

Altezza del sensore:

65 mm

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza/assenza di luce

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Temperatura ambiente:

-25...-25 °C

Area del punto luminoso:

30 mm²