AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK6044683 WTB250-2R1541 - 6044683

SICK
copiacopia
SICK - SIK6044683 WTB250-2R1541

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Max. Campo di rilevamento - 150 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Tipo di custodia - Parallelepipedo

  • Tipo di uscita di commutazione - Contatto relè

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076274527

Codice prodotto

SIK6044683

Cod. produttore

6044683

Produttore

SIK

Grado di protezione (IP):

IP67

Max. Campo di rilevamento:

150 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Tipo di uscita di commutazione:

Contatto relè

Larghezza del sensore:

20 mm

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 2

Materiale (del corpo):

Plastica

Frequenza di commutazione:

33 Hz

Tipo di tensione:

AC / DC

Lunghezza del sensore:

43.9 mm

Tempo di reazione:

15 ms

Altezza del sensore:

60 mm

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza di luce

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Temperatura ambiente:

-25...-25 °C

Area del punto luminoso:

30 mm²

WTB250-2R1541. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico energetico, Soppressione dello sfondo (BGS). Dimensioni (L x H x P) 20 mm x 60 mm x 43,9 mm. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Distanzamax. di rilevamento 150 mm ... 500 mm. Distanza di rilevamento 150 mm ... 500 mm. Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa LED. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 30 mm (500 mm). Fascio di luce Circa 3°. Impostazione Potenziometro, 2 rotazioni 3) Potenziometro, 2 rotazioni. Uscita di commutazione Relè, Isolamento galvanico. Tipo di connessione Cavo, 5 fili, 2 m