SICK - SIK6044703 WSE250-2P1131 - 6044703

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Campo di rilevamento nominale - 40000 mm
Corrente max. di uscita - 100 mA
Grado di protezione (IP) - IP67
Max. Campo di rilevamento - 50000 mm
Tipo di custodia - Parallelepipedo
Confezione
1 PZ
EAN
7449076274626
Codice prodotto
SIK6044703
Cod. produttore
6044703
Produttore
SIK
Campo di rilevamento nominale:
40000 mm
Corrente max. di uscita:
100 mA
Grado di protezione (IP):
IP67
Max. Campo di rilevamento:
50000 mm
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di uscita di commutazione:
Altri
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 3
Temperatura ambiente:
-25...-25 °C
Tipo di luce:
Luce rossa polarizzata
Larghezza del sensore:
20 mm
Altezza del sensore:
65 mm
Lunghezza del sensore:
43.9 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Tempo di reazione:
0.5 ms
Frequenza di commutazione:
1000 Hz
Tipo di tensione:
DC
Area del punto luminoso:
600 mm²
Materiale della guaina del cavo:
PVC (Polivinilcloruro)


