SICK - SIK6044707 WSE250-2R1531 - 6044707

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Campo di rilevamento nominale - 40000 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Max. Campo di rilevamento - 50000 mm
Tipo di custodia - Parallelepipedo
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Confezione
1 PZ
EAN
7449076274640
Codice prodotto
SIK6044707
Cod. produttore
6044707
Produttore
SIK
Campo di rilevamento nominale:
40000 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Max. Campo di rilevamento:
50000 mm
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di uscita di commutazione:
Altri
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 2
Temperatura ambiente:
-25...-25 °C
Tipo di luce:
Luce rossa polarizzata
Tipo di funzione di commutazione:
Antivalente
Larghezza del sensore:
20 mm
Altezza del sensore:
60 mm
Lunghezza del sensore:
43.9 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Tempo di reazione:
15 ms
Frequenza di commutazione:
33 Hz
Tipo di tensione:
AC / DC
Area del punto luminoso:
600 mm²
Materiale della guaina del cavo:
PVC (Polivinilcloruro)