SICK - SIK6044736 WL280-2P2431 - 6044736

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max. Campo di rilevamento - 12000 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Grado di protezione (IP) - IP66
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
7449077999146
Codice prodotto
SIK6044736
Cod. produttore
6044736
Produttore
SIK
Max. Campo di rilevamento:
12000 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipo di tensione:
DC
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Riflettore incluso:
sì
Campo di rilevamento nominale:
10 mm
Corrente max. di uscita:
100 mA
Con funzione timer:
no
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Procedura di impostazione:
Regolazione manuale
Materiale (del corpo):
Plastica
Segnalazione di preavaria:
no
Uscita analogica 0 V ... 10 V:
no
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica -10 V ... +10 V:
no
Tempo di reazione:
0.5 ms
Con altra uscita analogica:
no
Con interfaccia di comunicazione analogica:
no
Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:
no
Temperatura ambiente:
-25...-25 °C
Tipo di luce:
Luce rossa non polarizzata
Con interfaccia di comunicazione CANOpen:
no
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza/assenza di luce
Frequenza di commutazione:
1000 Hz
Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:
no
Tensione nominale di comando Us DC:
10...30 V
Classe di protezione del laser:
Altri
Con interfaccia di comunicazione Ethernet:
no
Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 422:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 485:
no
Con interfaccia di comunicazione SSD:
no
Con interfaccia di comunicazione SSI:
no
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
1
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:
0
Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:
0
Numero di uscite a contatto di sicurezza:
0
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 3
Larghezza del sensore:
23.5 mm
Altezza del sensore:
74.5 mm
Lunghezza del sensore:
63 mm
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:
no
Con blocco di ravvio:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no


