SICK - SIK6044745 WSE280-2P2431 - 6044745
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Campo di rilevamento nominale - 50000 mm
Corrente max. di uscita - 100 mA
Grado di protezione (IP) - IP66
Max. Campo di rilevamento - 60000 mm
Tipo di custodia - Parallelepipedo
Confezione
1 PZ
EAN
7449076358272
Codice prodotto
SIK6044745
Cod. produttore
6044745
Produttore
SIK
Campo di rilevamento nominale:
50000 mm
Corrente max. di uscita:
100 mA
Grado di protezione (IP):
IP66
Max. Campo di rilevamento:
60000 mm
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Tipo di uscita di commutazione:
Altri
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 3
Temperatura ambiente:
-25...-25 °C
Tipo di luce:
Luce rossa polarizzata
Larghezza del sensore:
23.5 mm
Altezza del sensore:
74.5 mm
Lunghezza del sensore:
63 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Tempo di reazione:
0.5 ms
Frequenza di commutazione:
1000 Hz
Tipo di tensione:
DC
Area del punto luminoso:
600 mm²


