SICK - SIK6044747 WSE280-2H4331 - 6044747
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Campo di rilevamento nominale - 50000 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Max. Campo di rilevamento - 60000 mm
Tipo di custodia - Parallelepipedo
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Confezione
1 PZ
EAN
8001021102362
Codice prodotto
SIK6044747
Cod. produttore
6044747
Produttore
SIK
Campo di rilevamento nominale:
50000 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Max. Campo di rilevamento:
60000 mm
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di uscita di commutazione:
Altri
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 2
Temperatura ambiente:
-25...-25 °C
Tipo di luce:
Luce rossa polarizzata
Tipo di funzione di commutazione:
Antivalente
Larghezza del sensore:
23.5 mm
Altezza del sensore:
74.5 mm
Lunghezza del sensore:
63 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Tempo di reazione:
15 ms
Frequenza di commutazione:
33 Hz
Tipo di tensione:
AC / DC
Area del punto luminoso:
600 mm²