SICK - SIK6044758 WTE280-2R4331 - 6044758
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente max. di uscita - 3000 mA
Grado di protezione (IP) - IP66
Max. Campo di rilevamento - 1500 mm
Tipo di collegamento elettrico - Morsetto
Tipo di custodia - Parallelepipedo
Confezione
1 PZ
EAN
7449079211932
Codice prodotto
SIK6044758
Cod. produttore
6044758
Produttore
SIK
Corrente max. di uscita:
3000 mA
Grado di protezione (IP):
IP66
Max. Campo di rilevamento:
1500 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Morsetto
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Tipo di uscita di commutazione:
Contatto relè
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza di luce
Tipo di tensione:
AC / DC
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 2
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di luce:
Luce rossa polarizzata
Larghezza del sensore:
23.5 mm
Altezza del sensore:
63 mm
Lunghezza del sensore:
74.5 mm
Tempo di reazione:
15 ms
Frequenza di commutazione:
33 Hz
Temperatura ambiente:
-25...-25 °C