AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK6044760 WL280-2R4331 - 6044760

SICK
copiacopia
SICK - SIK6044760 WL280-2R4331

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. Campo di rilevamento - 12000 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Morsetto

  • Tipo di uscita di commutazione - Contatto relè

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tipo di tensione - AC / DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077344083

Codice prodotto

SIK6044760

Cod. produttore

6044760

Produttore

SIK

Max. Campo di rilevamento:

12000 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Morsetto

Tipo di uscita di commutazione:

Contatto relè

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipo di tensione:

AC / DC

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Campo di rilevamento nominale:

10 mm

Corrente max. di uscita:

3000 mA

Materiale (del corpo):

Plastica

Tempo di reazione:

15 ms

Temperatura ambiente:

-25...-25 °C

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza di luce

Frequenza di commutazione:

33 Hz

Classe di protezione del laser:

Altri

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 2

Larghezza del sensore:

23.5 mm

Altezza del sensore:

74.5 mm

Lunghezza del sensore:

63 mm

Materiale della superficie ottica:

Plastica