SICK - SIK6047950 DOS-1205-GX CONN - 6047950

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura ambiente - 90...90 °C
Tensione nominale - 125 V
Grado di protezione IP (montato) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
7449079807937
Codice prodotto
SIK6047950
Cod. produttore
6047950
Produttore
SIK
Temperatura ambiente:
90...90 °C
Tensione nominale:
125 V
Grado di protezione IP (montato):
IP67
DOS-1205-GX. Connettori e cavi. ACCESSORI. Gruppo di accessori Connettori e cavi. Famiglia di accessori Connettori femmina (assemblati). Tipo di collegamento testa A Connettore femmina, M12, 5 poli, diritta. Materiale, dado zigrinato CuZn, nichelatoCavo Non schermato. Schermatura Non schermato. Diametro cavo ammesso 6 mm ... 8 mm. Coppia di serraggio 0,6 NmTensione di misurazione ≤ 125 V. Capacità di condurre corrente 4 A


