SICK - SIK6048404 UM18-218126111 ULT - 6048404

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449076274879
Codice prodotto
SIK6048404
Cod. produttore
6048404
Produttore
SIK
UM18-218126111. SENSORI AD ULTRASUONI. Campo di lavoro, distanza limite 120 mm ... 1.000 mm, 1.300 mm. Risoluzione ≥ 0,069 mm. Tempo di risposta 80 ms. Tempo di uscita 20 ms. Frequenza degli ultrasuoni (tipica) 200 kHz. Uscita analogica 1 x 4 mA ... 20 mA (≤ 500 Ω). Risoluzione uscita analogica 12 bit. Ingresso multifunzione (MF) 1 x MF. Uscita di emissione Diritta.


