SICK - SIK6048409 UM18-217161102 ULT - 6048409

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8001024790443
Codice prodotto
SIK6048409
Cod. produttore
6048409
Produttore
SIK
UM18-217161102. SENSORI AD ULTRASUONI. Campo di lavoro, distanza limite 20 mm ... 150 mm, 250 mm. Risoluzione 0,2 mm. Tempo di risposta 32 ms. Frequenza di commutazione 25 Hz. Tempo di uscita 8 ms. Frequenza degli ultrasuoni (tipica) 380 kHz. Uscita di commutazione 1 x PNP (200 mA). Isteresi 2 mm. Forma costruttiva Cilindrico. Materiale della custodia PBT. Convertitore di commutazione: poliuretano espanso, resina epossidica con percentuali di vetro. Tipo di connessione Connettore maschio, M12, 4 poli. Uscita di emissione Angolato


