AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK6049138 FLG2-20025011 - 6049138

SICK
copiacopia
SICK - SIK6049138 FLG2-20025011

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del sensore - 25 mm

  • Altezza del campo protetto - 230 mm

  • Tipo di tensione - DC

  • Classe di protezione componenti - Classe di protezione 3

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073059028

Codice prodotto

SIK6049138

Cod. produttore

6049138

Produttore

SIK

Lunghezza del sensore:

25 mm

Altezza del campo protetto:

230 mm

Tipo di tensione:

DC

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 3

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Altezza del sensore:

230 mm

Larghezza del sensore:

312 mm

Lunghezza d'onda del sensore:

880 nm

Temperatura ambiente:

0...0 °C

Tempo di reazione:

0.1 ms