SICK - SIK6049680 UFN3-70N415 - 6049680

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Profondità della forcella - 69 mm
Larghezza del sensore - 18 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M8
Tipo di uscita di commutazione - NPN
Confezione
1 PZ
EAN
7449078810341
Codice prodotto
SIK6049680
Cod. produttore
6049680
Produttore
SIK
Grado di protezione (IP):
IP65
Profondità della forcella:
69 mm
Larghezza del sensore:
18 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M8
Tipo di uscita di commutazione:
NPN
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 3
Altezza del sensore:
47.5 mm
Lunghezza del sensore:
92.5 mm
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza/assenza di luce
Materiale (del corpo):
Metallo
Tempo di reazione:
0.25 ms
Frequenza di commutazione:
1500 Hz
Tipo di tensione:
DC
Temperatura ambiente:
5...5 °C


