AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK6049740 IM05-1B5POVT0S INDU - 6049740

SICK
copiacopia
SICK - SIK6049740 IM05-1B5POVT0S INDU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 1.5 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M8

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di tensione - DC

  • Diametro del sensore - 5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022127272

Codice prodotto

SIK6049740

Cod. produttore

6049740

Produttore

SIK

Distanza di commutazione:

1.5 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M8

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di tensione:

DC

Diametro del sensore:

5 mm

Lunghezza del sensore:

38 mm

Tensione di alimentazione:

10...10 V

Frequenza di commutazione:

3000 Hz

IM05-1B5POVT0S. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Forma costruttiva standardDimensioni della filettatura M5 x 0,5. Diametro Ø 5 mm. Distanza di commutazione Sn 1,5 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 1,215 mm. Montaggio in metallo A livello. Frequenza di commutazione 3.000 Hz. Tipo di connessione Connettore maschio M8, 3 poliUscita di commutazione PNP. Funzione di uscita N/C. Dotazione elettrica DC 3 fili