SICK - SIK6050512 OD1-B100H50I25 - 6050512

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Cavo con connettore
Tipo di uscita di commutazione - PNP / NPN
Classe di protezione componenti - Classe di protezione 3
Grado di protezione (IP) - IP67
Classe di protezione del laser - Classe 1
Confezione
1 PZ
EAN
7449073619550
Codice prodotto
SIK6050512
Cod. produttore
6050512
Produttore
SIK
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo con connettore
Tipo di uscita di commutazione:
PNP / NPN
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 3
Grado di protezione (IP):
IP67
Classe di protezione del laser:
Classe 1
Temperatura ambiente:
-10...-10 °C
Materiale (del corpo):
Acciaio Inox


