AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK6050528 OD1-B100C50I25 - 6050528

SICK
copiacopia
SICK - SIK6050528 OD1-B100C50I25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo con connettore

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP / NPN

  • Classe di protezione componenti - Classe di protezione 3

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Classe di protezione del laser - Classe 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073718437

Codice prodotto

SIK6050528

Cod. produttore

6050528

Produttore

SIK

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo con connettore

Tipo di uscita di commutazione:

PNP / NPN

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 3

Grado di protezione (IP):

IP67

Classe di protezione del laser:

Classe 1

Temperatura ambiente:

-10...-10 °C

Materiale (del corpo):

Alluminio

OD1-B100C50I25. SENSORI DI MISURA DIPLACEMENT. Campo di misura 20 mm ... 150 mm. Risoluzione 20 μm. Riproducibilità 30 μm. Tempo di risposta 2 ms / 4 ms / 8 ms / 16 ms / Auto.Linearità ± 100 μm. Frequenza di misurazione 2 kHz / 1 kHz / 500 Hz / 250 Hz /Auto. Sorgente luminosa Laser rosso. Classe laser 1 (EN 60825-1). Tipo. Misurazione punto luminoso (distanza) 1,6 mm x 1 mm (35 mm).Tipo di connessione Cavo con connettore maschio, M12, 5 poli, 30 cm. Tipo Misurazione punto luminoso (distanza) 700 μm x 600 μm (100 mm). Consumo energetico ≤ 1,92 W